https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-CI-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaE9TOHhNRFF6TWpFNE5UZzVNamc1TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBOSlgwZFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4YzJiZDgwZmZlZjQxMTg5MWRjZjA2NDJiYTlmMmIyMGJiNTI2YTg4NzAyYmIwYWUyYTQ2ZWQyNWMzYzA0ZGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-CI-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaE9TOHhNRFF6TWpFNE5UZzVNamc1TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBOSlgwZFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4YzJiZDgwZmZlZjQxMTg5MWRjZjA2NDJiYTlmMmIyMGJiNTI2YTg4NzAyYmIwYWUyYTQ2ZWQyNWMzYzA0ZGE
21516010
顶板链和网带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
820A21 X 20MM 6MMX2.8MM KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 820A21 X 20MM 6MMX2.8MM KW
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 21 Teeth; 130.048MM Outside Diameter; 129.261MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
820A21 X 20MM 6MMX2.8MM KW
BDI部件号
21516010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/820A21-X-20MM-6MMX2-8MM-KW/p/21516010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Arm Body | 6MM X 2.8MM Keyway
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
6
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 21 Teeth; 130.048MM Outside Diameter; 129.261MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米