W368M60-2012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVpDOHhNRGd4TXpnMU9EYzNOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWNhZDdjNmYwMjVmNWNhOWJlODNlYmMxMWYyODJhMDRlNjhhYjk1MmVkNThiYjA1NjYwNDA2OGVmM2MwOWM3
613019 同步带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W368M60-2012

描述

MARTIN SPROCKET & GR W368M60-2012

Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100MM Flange OD; 90.322MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

W368M60-2012

BDI部件号
613019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950875750
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W368M60-2012
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100MM Flange OD; 90.322MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
端面宽
2.506英寸 | 63.652毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.67 毫米
法兰外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
3.556 英寸 | 90.322 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新