623786
托辊链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
61E14
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 61E14
Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 14 Teeth; Sleeve Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
61E14
BDI部件号
623786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/61E14/p/623786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950064017
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
14
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Impregnated Sintered Bronze Bearing | Used with Chain Size 60H
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
61E14
制造商内部编号
61E14
重量/磅
0.92
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 14 Teeth; Sleeve Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米