B8012H https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU9DODVOamMyTURZNE9UYzROekU0TG1wd1p3fDJhNDdkZDNlN2FjODQzY2QzOGNiYmMwNGZiZjEwNzY3MzM0NWIyNWI3YTIyZjRjOTJkYzc5MDhkY2FjNTU0NzY
21436835 托辊链轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

B8012H

描述

BREWER MACH AND GEAR B8012H

Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

B8012H

BDI部件号
21436835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
12
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sealed Precision Ground Ball Bearing | Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
B8012H
重量/磅
1.5
详细描述
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
内圈长
0.572英寸 | 14.529毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新