https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJneU9DOHhNRFF3T0Rnd01EYzBOelUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDQyNmM3ZjgyNjhmNDQ2ZjY5YjRkNjRiY2ZhMGMwM2FmNjgxNWM1ZTQ5NTQ1NjJmY2VjZGVkMTFjYWE5MGI1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJneU9DOHhNRFF3T0Rnd01EYzBOelUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDQyNmM3ZjgyNjhmNDQ2ZjY5YjRkNjRiY2ZhMGMwM2FmNjgxNWM1ZTQ5NTQ1NjJmY2VjZGVkMTFjYWE5MGI1
21536069
托辊链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50BB14 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50BB14 5/8
Idler Sprocket; Roller Chain; 5/8" Bore; 50-2 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
D50BB14 5/8
BDI部件号
21536069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50BB14-5-8/p/21536069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
50-2
链条类型
Roller Chain
齿数
14
轮齿列数
2
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 5/8" Bore; 50-2 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米