https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLER-3-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFpTOHhNREkwTVRNME9Ea3lOelV4T0M5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNUlZKZk0xOUNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmJkNGQ1Y2YwMWExMWM0ZGJlMTM1ODNjZmU0MmFlN2E5YzdmMzVhZjNhZGJmYjc3YWE2MjAwM2E4OTI4YTgxMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLER-3-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFpTOHhNREkwTVRNME9Ea3lOelV4T0M5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNUlZKZk0xOUNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmJkNGQ1Y2YwMWExMWM0ZGJlMTM1ODNjZmU0MmFlN2E5YzdmMzVhZjNhZGJmYjc3YWE2MjAwM2E4OTI4YTgxMQ
23186980
托辊链轮
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
T60BB15 M20 SET
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY T60BB15 M20 SET
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 15 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
制造商部件号
T60BB15 M20 SET
BDI部件号
23186980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/T60BB15-M20-SET/p/23186980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144849892
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
3
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RunRight | Tensioner
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 15 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米