21437039
托辊平带轮
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
P6F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR P6F
Flat Belt; 1-1/2" Bore; 6-1/4" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 6-1/4" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Cast Iron
制造商部件号
P6F
BDI部件号
21437039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6F/p/21437039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.825
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Needle Bearing
法兰
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Used with SO6 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
P6F
重量/磅
17.25
详细描述
Flat Belt; 1-1/2" Bore; 6-1/4" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 6-1/4" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Cast Iron
最大带宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
6.25英寸 | 158.75毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米