18105717
齿轮套
FALK
FALK
1090G20/52 MALE SLEEVE
FALK FALK
描述
FALK 1090G20/52 MALE SLEEVE
Sleeve Assembly; 26" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1090G Size or Series
制造商部件号
1090G20/52 MALE SLEEVE
BDI部件号
18105717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1090G20-52-MALE-SLEEVE/p/18105717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934352553
重量 / Kilogram
128.199
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1090G
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Sleeve Coupling Gear
重量/磅
283
详细描述
Sleeve Assembly; 26" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1090G Size or Series
外径
26 英寸 | 660.4 毫米


