https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd09DOHhNREl6TlRnMk9EWTNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1YzA2ZjkwZWMxZDkwNzNlMDhhODY5NTZmMGMxMmE0ZGQ5NmZjMjY1NmUwNzU5MWYzZGM4OWY0ZTYwZjU3ODQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd09DOHhNREl6TlRnMk9EWTNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1YzA2ZjkwZWMxZDkwNzNlMDhhODY5NTZmMGMxMmE0ZGQ5NmZjMjY1NmUwNzU5MWYzZGM4OWY0ZTYwZjU3ODQ
1281892
蛇形弹簧联轴器罩
SKF
SKF
PHE 1140TGHCOVER
SKF SKF
描述
SKF PHE 1140TGHCOVER
Grid Coupling Cover; 384MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 201MM Width; 1140 Coupling Series
制造商部件号
PHE 1140TGHCOVER
BDI部件号
1281892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/PHE-1140TGHCOVER/p/1281892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572624104
重量 / Kilogram
12.8
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1140
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 66MM To 184MM Bore Range | 2200 RPM Speed
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 384MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 201MM Width; 1140 Coupling Series
宽度
7.913 英寸 | 201 毫米
外径
15.118 英寸 | 384 毫米

