https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-400-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneVppOHhNRGN4TlRrNE1qSXdNRGcyTWk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOREF3WDFOUVRFNWZVME5TVjE5TlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDY3MjdkZjk5M2E2NDY1ZWIwZDg5NGZjNGNjMTZkOTJkMTQ5YjgzYTUzMGVlYjVmMjFkN2UyZGRlMDQxMzU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-400-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneVppOHhNRGN4TlRrNE1qSXdNRGcyTWk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOREF3WDFOUVRFNWZVME5TVjE5TlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDY3MjdkZjk5M2E2NDY1ZWIwZDg5NGZjNGNjMTZkOTJkMTQ5YjgzYTUzMGVlYjVmMjFkN2UyZGRlMDQxMzU4
600825
爪式联轴器轮毂
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
400 HUB 1-5/16X5/16 SPL
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 400 HUB 1-5/16X5/16 SPL
Jaw Coupling Hub; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
制造商部件号
400 HUB 1-5/16X5/16 SPL
BDI部件号
600825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/400-HUB-1-5-16X5-16-SPL/p/600825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
400
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米
轮毂直径
3.05 英寸 | 77.47 毫米

