https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
595457
爪式联轴器轮毂
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L095 22MM 6X2.8MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
Lovejoy L095-HUB-22MMH7-6X2.8MMKW ; 机械传动件/联轴器
Jaw Coupling Hub; 22MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
制造商部件号
L095 22MM 6X2.8MM KW
BDI部件号
595457
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L095-22MM-6X2-8MM-KW/p/595457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144448279
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L095
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
9000
扭矩
NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.7
详细描述
Jaw Coupling Hub; 22MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
轮毂直径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米