989933
刚性轮毂
TB WOODS
TB WOODS
2573
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 2573
3" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 11-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2210 Max Speed
制造商部件号
2573
BDI部件号
989933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/2573/p/989933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672810326
重量 / Kilogram
43.13
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
257
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
2210
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling | 8 Bolt
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
2573
制造商内部编号
2573
重量/磅
95
详细描述
3" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 11-5/8" Length Thru Bore; 257 Size or Series; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 2210 Max Speed
内圈长
11.625英寸 | 295.275毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
8.625 英寸 | 219.075 毫米


