UCSTX09-27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCSTX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFppODVORE0yT0RBeE5UazNORGN3TG1wd1p3fDJlYzdjYjZiOTEwOTEwZDJiZTM0MmUwY2UwZTIxZTQ5N2NmZGNmMGI2YmE4ZGMzNDY2ODkzMjU0OThhODg4ODM
116779 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCSTX09-27

描述

AMI BEARINGS UCSTX09-27

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 23/32" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX09-27 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCSTX09-27

BDI部件号
116779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250330386
重量 / Kilogram
2.591
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UCX09-27
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 23/32" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX09-27 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
槽宽
0.719 英寸 | 18.263 毫米
槽对槽距离
4.031 英寸 | 102.387 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新