UCP203D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
1233925 带座轴承 

NTN NTN

UCP203D1

描述

NTN UCP203D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP203D1

BDI部件号
1233925

详情

51.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥51.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359001532
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC203D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP203D1
重量/磅
1.543
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新