19121537
V型弧形轨
HEPCO
HEPCO
SSRD25255L
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SSRD25255L
Rail; Single Edge Curved Spacer Disc V; 0MM Width; 12.25MM Height; 280MM Outside Circum; 0MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 255MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5.5MM Fixing Hole
制造商部件号
SSRD25255L
BDI部件号
19121537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/SSRD25255L/p/19121537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved Spacer Disc V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Stainless Steel
安装孔夹角
45 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
SSRD25255L
重量/磅
6.614
详细描述
Rail; Single Edge Curved Spacer Disc V; 0MM Width; 12.25MM Height; 280MM Outside Circum; 0MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 255MM Fixing Hole Circle Diam; 45 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5.5MM Fixing Hole
内圆周
0英寸 | 0毫米
高度
0.482 英寸 | 12.25 毫米
螺栓分布圆名义直
10.039英寸 | 255毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
外圆直
11.024英寸 | 280毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米


