对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

421N30URL4000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-RAILU-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmd6T0M4eE1EUTNPVEF4TURrd05qRTBNaTlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURlZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0MmI1ZTNjNmY4ZmFjZTYxM2QyYWViYTA3NzMxZjQ4ODFlMTdiOWRjM2E1OTQ1ZWYwMWVhYTg4Y2YyYTcyYQ
857864 导轨 

THOMSON THOMSON

421N30URL4000

描述

THOMSON 421N30URL4000

Rail; Ball Guide Profile; Random; 4000MM Length; 28MM Width; 22.8MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size

制造商部件号

421N30URL4000

BDI部件号
857864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
17.8
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Normal Grade | Bolt Up from Bottom Style
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
421N30URL4000
重量/磅
39.242
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 4000MM Length; 28MM Width; 22.8MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
长度
157.48 英寸 | 4,000 毫米
高度
0.898 英寸 | 22.8 毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
安装孔中心
3.15英寸 | 80毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新