https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-MRRO-BGP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE5DOHhNREl4TVRrMk1qTTFOVGMwTWk5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZUVkpTVDE5Q1IxQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjA1MzY4YmUzMmQ0Nzc1Mjc2NjgxZTlmMTE1OWFjNWE2MjA2ODQ5NzExMTIyODZmMWE3MzZjOGU0N2FjMmNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-MRRO-BGP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE5DOHhNREl4TVRrMk1qTTFOVGMwTWk5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZUVkpTVDE5Q1IxQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjA1MzY4YmUzMmQ0Nzc1Mjc2NjgxZTlmMTE1OWFjNWE2MjA2ODQ5NzExMTIyODZmMWE3MzZjOGU0N2FjMmNk
23723732
导轨
ROLLON
ROLLON
MRRO3000600N
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON MRRO3000600N
Ball Guide Profile Rail; Cut to Length; 600MM Length; 28MM Width; 27MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
制造商部件号
MRRO3000600N
BDI部件号
23723732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/MRRO3000600N/p/23723732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | MRRO Series | Top Mount
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
重量/磅
5.79374
详细描述
Ball Guide Profile Rail; Cut to Length; 600MM Length; 28MM Width; 27MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
长度
23.622 英寸 | 600 毫米

