对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ULV28-2160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-UL-UCP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobFlpOHhNREl4TVRrMk16VXpOVE01TUM5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZWVXhmVlVOUVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTI4YWQ4YWEwYWEwMWM3OGE2NmQzMjMyZWJiOTdlZWMzMDNjNmEzMDY1OTY4ODNjOTRkOGJhNWIwYjAzOGY4OQ
23723262 导轨 

ROLLON ROLLON

ULV28-2160

描述

ROLLON ULV28-2160

U Channel Profile Rail; Random; 2160MM Length; 28MM Width; 12MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch

制造商部件号

ULV28-2160

BDI部件号
23723262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
2.14
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
U Channel Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | U Type | Hardened Raceways
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
U Channel Profile Linear
重量/磅
4.76198
详细描述
U Channel Profile Rail; Random; 2160MM Length; 28MM Width; 12MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
高度
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
85.039 英寸 | 2160 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新