967854
锁紧垫圈
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WH-30
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WH-30
8-7/64" Outside Diameter; 5.983" Inside Diameter; 0.212" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-30 | AN-30 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-30
BDI部件号
967854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WH-30/p/967854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968713005
重量 / Kilogram
0.428
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-30 | AN-30
其它特点
Face Dia 7.123 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-30
重量/磅
0.92
详细描述
8-7/64" Outside Diameter; 5.983" Inside Diameter; 0.212" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-30 | AN-30 Locknut Part Number
内径
5.983 英寸 | 151.968 毫米
厚度
0.212 英寸 | 5.385 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
外径
8.109 英寸 | 205.969 毫米