TIMKEN 23130EJW33 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
21964044 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIMKEN 23130EJW33

描述

TIMKEN 23130EJW33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23130EJW33

BDI部件号
21964044

详情

1741.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,741.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 21

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796297241
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 250MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新