https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhqT1M4eE1EUTNPRGsxT1RVNU1UUTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWDFSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGIzOWYwNTdjYmExNGQ4ZjAwN2QzMmMyMDYxMjY5MjdhOTJiNWQ0OTQ5NzY4NWRiYzViNGMyMmJkYzgxYzAzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhqT1M4eE1EUTNPRGsxT1RVNU1UUTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWDFSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGIzOWYwNTdjYmExNGQ4ZjAwN2QzMmMyMDYxMjY5MjdhOTJiNWQ0OTQ5NzY4NWRiYzViNGMyMmJkYzgxYzAzYw
843299
圆形轴系
THOMSON
THOMSON
3 S TU RL
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 3 S TU RL
Rail; Hollow Round; Random Length; 3" Shaft Diameter; 178" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class S
制造商部件号
3 S TU RL
BDI部件号
843299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/3-S-TU-RL/p/843299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486517405
重量 / Kilogram
87.77
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Hollow Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
S
长度类型
Random
材料
Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Hollow Round Linear
制造商货号
3 S TU RL
重量/磅
197.936
详细描述
Rail; Hollow Round; Random Length; 3" Shaft Diameter; 178" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class S
钻孔间距
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
轴长
178 英寸 | 4,521.2 毫米

