https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-AY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaU5pOHhNRGN4TVRJMU5UVXhOVEUyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBGWlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OWZjYWU3N2EwOTdlMTJhNjJlMDIzYTdmZmFlOGJmZTk3NDU1Njk1NTRiNGRhMzlmNjRlNDVmN2RhNTNkNGIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-AY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaU5pOHhNRGN4TVRJMU5UVXhOVEUyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBGWlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OWZjYWU3N2EwOTdlMTJhNjJlMDIzYTdmZmFlOGJmZTk3NDU1Njk1NTRiNGRhMzlmNjRlNDVmN2RhNTNkNGIw
1411462
轴承弧面外径
INA
INA
INA AY15NPPB
INA INA
描述
INA AY15NPPB ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 15MM Bore; 22MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AY15-NPP-B
BDI部件号
1411462
详情
76.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INA-AY15NPPB/p/1411462
单价(不含税)
¥76.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802806861
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AY15NPPB
重量/磅
0.198
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; 22MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米