https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg PM975T-WD
175347 永磁直流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PM975T-WD

描述

BOSTON GEAR PM975T-WD

DC Motor; Permanent Magnet; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.69" Overall Length

制造商部件号

PM975T-WD

BDI部件号
175347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711593646
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
56C
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown
类别 - BDI
Permanent Magnet DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
制造商内部编号
59364
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.69" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
15.69 英寸 | 398.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新