https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RABR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrT1M4eE1EYzNNall6TURjNU9ETTJOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCUWxKZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkOTg2ZDA5NDZkMzM2ODRkY2M1MjVkZDFiOWRiNDEwM2U0Njk4MWZlZDdlNTRmYWFjZjM2NjZkNDliODI0NzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RABR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrT1M4eE1EYzNNall6TURjNU9ETTJOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCUWxKZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkOTg2ZDA5NDZkMzM2ODRkY2M1MjVkZDFiOWRiNDEwM2U0Njk4MWZlZDdlNTRmYWFjZjM2NjZkNDliODI0NzM
1412120
轴承弧面外径
INA
INA
RABRA30/62-XL-FA106
INA INA
描述
INA RABR-A30/62 ; 轴承/滚针轴承
Insert Bearing; 30MM Bore; 26.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; 62.2MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
RABRA30/62-FA106
BDI部件号
1412120
详情
113.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/RABRA30-62-XL-FA106/p/1412120
单价(不含税)
¥113.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802789195
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Inter Liner
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RABRA30/62
重量/磅
0.661
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 26.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; 62.2MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.449 英寸 | 62.2 毫米
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米