RAE17-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RAEB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneFl5OHhNRFUxTnpjd016QXlPRGMyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlJVSmZSVU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTJiYzdiNzk0YjhiNjk1MjZlOGE0NjAwZGMyZDhiNGY0YWU0YWY3ZmVhZmE4M2VlMjY5M2E3MzQ5NGExMDli
1412125 轴承弧面外径 

INA INA

RAE17-XL-NPP-B

描述

INA RAE17-XL-NPP-B ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 17MM Bore; 28.6MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RAE17-XL-NPP-B

BDI部件号
1412125

详情

56.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥56.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802800616
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE17NPPB
重量/磅
0.22
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 28.6MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新