RALE30-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RAEB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneFl5OHhNRFUxTnpjd016QXlPRGMyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlJVSmZSVU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMTJiYzdiNzk0YjhiNjk1MjZlOGE0NjAwZGMyZDhiNGY0YWU0YWY3ZmVhZmE4M2VlMjY5M2E3MzQ5NGExMDli
1412144 轴承弧面外径 

INA INA

RALE30-XL-NPP-B

描述

INA RALE30-XL-NPP-B ; 轴承/外球面球轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; 26.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 55MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA RALE30-XL-NPP-B

BDI部件号
1412144

详情

76.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥76.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存
BDI- 斯洛伐克 10
BDI- 墨西哥 37
BDI- 匈牙利 37

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802781960
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RALE30NPPB
重量/磅
0.375
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 26.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 55MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新