19121620
V型弧形轨
HEPCO
HEPCO
SSRIS374R360
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SSRIS374R360
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 20.8MM Width; 12.25MM Height; 374MM Outside Circum; 331.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 357MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5.5MM Fixing Hole
制造商部件号
SSRIS374R360
BDI部件号
19121620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/SSRIS374R360/p/19121620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.749
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge Curved Internal Spacer V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Stainless Steel
安装孔夹角
30 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
SSRIS374R360
重量/磅
3.858
详细描述
Rail; Single Edge Curved Internal Spacer V; 20.8MM Width; 12.25MM Height; 374MM Outside Circum; 331.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Stainless Steel; Predrilled; 357MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 5.5MM Fixing Hole
外圆直
14.724英寸 | 374毫米
内圆周
13.042英寸 | 331.26毫米
宽度
0.819 英寸 | 20.8 毫米
高度
0.482 英寸 | 12.25 毫米
螺栓分布圆名义直
14.055英寸 | 357毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米


