176504
并联直流电机
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V18750-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR V18750-B
DC Motor; Shunt Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.56" Overall Length
制造商部件号
V18750-B
BDI部件号
176504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E5%B9%B6%E8%81%94%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/V18750-B/p/176504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711666814
重量 / Kilogram
15.423
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
56C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Shunt DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66681
重量/磅
34
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.56" Overall Length
全长
13.56 英寸 | 344.424 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米