Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
208,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
299,999
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,801
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,781
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
112,05
Rögzítési mód:
Rough Bore