Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
112,05
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
208,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
208,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,003
Perem külső átmérője - milliméter:
184,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,949
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
177,87
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,003
Perem külső átmérője - milliméter:
184,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,949
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
177,87
Rögzítési mód:
Bushed