https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303276
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
P4414M170-MPB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P4414M170-MPB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 179.4MM Face Width; Rough Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
P4414M170-MPB
BDI部件号
24303276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P4414M170-MPB/p/24303276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153470
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
44
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.375
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
75.7
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 179.4MM Face Width; Rough Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
端面宽
7.063英寸 | 179.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.08 毫米
法兰外径
8.22 英寸 | 208.788 毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米