cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,96
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,143
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
36
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,96
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,143
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,96
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,143
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
22H100 1.249/1.250" 5/16X5/32"KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 22H100 1.249/1.250" 5/16X5/32"KW 2SS
Nr. katalogowy 22H100 1.249/1.250IN 5/16X5/32INKW 2SS
Nr kat. BDI 24071714
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,501
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,447
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
88,925
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
25,4
PLB5-022DF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-022DF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-022DF09-1/4
Nr kat. BDI 173882
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,379
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
39,878
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,334
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
35,027
Sposób Montażu:
Finished Bore