Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
W-19S-SLB

COMPARE

W-19S-SLB

Description
W-19S-SLB SYNCRONOUS SPROCKET ; SILENTSYNC

CONTINENTAL

Part # W-19S-SLB

BDI # 409670

Features

Pitch Diameter - Inch: 1.905
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 1.851
Face Width - Millimeter: 33
Face Width - Inch: 1.299

Belt Pitch: 8 MM
Other Features: Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Global Part Number GPN: 576961
Pitch Diameter - Millimeter: 48.383
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY