Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract


Compară
WU65212V

COMPARĂ

WU65212V

Descriere
NTN WU65212V

NTN

# piesă WU65212V

# piesă BDI 25267346

Caracteristici

Profil: Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Inci - metric: Metric
Diametru exterior - inci: 3,946
Profil alezaj: Straight
Colivie: Yes

Material colivie: Steel
Separabil: No
Alte caracteristici: 2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD
Număr de rânduri de role: Single Row
Inel de oprire: No

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT