2.938X4.004X0.433 CRWHA1 V / 29383
Opis
SKF 2.938X4.004X0.433 CRWHA1 V / 29383
Nr. katalogowy 29383 / 2.938X4.004X0.433 CRWHA1 V
Nr kat. BDI 1249457
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,702
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
4,004
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,938
Średnica Wału - Milimetry:
74,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604811