0.875X2.05X0.375 CRWH1 V / 8871
Leírás
SKF 0.875X2.05X0.375 CRWH1 V / 8871
Anyagszám 8871 / 0.875X2.05X0.375 CRWH1 V
BDI anyagszám 1297817
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
52,07
Névleges szélesség - milliméter:
9,525
Házfurat - hüvelyk:
2,05
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
0,875
Tengelyátmérő - milliméter:
22,225
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
603779