1.387X2.295X0.559 HMSA16 P / 13704
Opis
SKF 1.387X2.295X0.559 HMSA16 P / 13704
Nr. katalogowy 13704 / 1.387X2.295X0.559 HMSA16 P
Nr kat. BDI 1241740
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
58,293
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,199
Otwór Obudowy - Cale:
2,295
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,387
Średnica Wału - Milimetry:
35,23
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
605898