cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,636
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,254
Średnica Wału - Milimetry:
57,252
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
635576
2.254X2.756X0.34 CRS1 V / 22525
Opis
SKF 2.254X2.756X0.34 CRS1 V / 22525
Nr. katalogowy 22525 / 2.254X2.756X0.34 CRS1 V
Nr kat. BDI 22778970
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70,002
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,636
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,34
Średnica Wału - Cale:
2,254
Średnica Wału - Milimetry:
57,252
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case