72.75X74X0.719 HS5 R / 7275135
Opis
SKF 72.75X74X0.719 HS5 R / 7275135
Nr. katalogowy 7275135 / 72.75X74X0.719 HS5 R
Nr kat. BDI 1296862
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1879,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
18,263
Otwór Obudowy - Cale:
74
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
72,75
Średnica Wału - Milimetry:
1847,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605783