TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Opis
DODGE TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Nr. katalogowy TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Nr kat. BDI 295403
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
114,046
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,49
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,01
cechy
Rama Montażowa:
A2
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
251,968
Odległość Nominalna Osi - Cale:
9,92
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,484
TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Opis
DODGE TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Nr. katalogowy TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Nr kat. BDI 295673
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,02
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,79