cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
159,995
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,989
Otwór Obudowy - Cale:
6,299
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
HNBR
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
5,118
Średnica Wału - Milimetry:
129,997
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range