cechy
Wysokość - Milimetry:
15,5
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
30,2
Wysokość - Cale:
0,61
Otwór 2 - Cale:
1,189
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,087
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
17
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
30,7
Wysokość - Cale:
0,669
Otwór 2 - Cale:
1,209
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,031
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,981
Otwór 1 - Cale:
1
Otwór 2 - Milimetry:
25,4
Wysokość - Cale:
0,078
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,563
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
17
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
30,7
Wysokość - Cale:
0,669
Otwór 2 - Cale:
1,209
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,031
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
13,8
Otwór 1 - Cale:
0,99
Otwór 2 - Milimetry:
25,15
Wysokość - Cale:
0,543
Otwór 2 - Cale:
0,99
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Inne Funkcje:
Single Row | With Casing
Materiał Koszyka:
Steel