Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,283
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
EC12890S11H206
Leírás
EC 12890 S11 H206 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám EC12890S11H206
BDI anyagszám 17003493
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,362
Külső átmérő - milliméter:
60
Furat - milliméter:
25,3
Furat - hüvelyk:
0,996
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage | For Gearbox
Pontossági Osztály:
Standard
NU306ET2XC4
Leírás
NU306ET2XC4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU306ET2XC4
BDI anyagszám 1227047
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
AB12888S05
Leírás
AB 12888 S05 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám AB12888S05
BDI anyagszám 1413457
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
17,5
Egyéb jellemzők:
Passenger Car Gearbox Bearing | With Snap Ring Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing
Külső futópálya szélesség - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
Single Row | Snap Ring Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
42,901
Külső futópálya profil:
Cylindrical
Rögzítési mód:
Set Screw