HTA924DB+15D2/GN#03
Leírás
NTN HTA924DB+15D2/GN#03
Anyagszám HTA924DB+15D2/GN#03
BDI anyagszám 1220461
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,496
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Speed | UP-1 Precision Class
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Globális cikkszám GPN:
453591
A görgősorok száma:
Double Row
NN3026T2KC1NAUP-20
Leírás
NTN NN3026T2KC1NAUP-20
Anyagszám NN3026T2KC1NAUP-20
BDI anyagszám 17148921
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Nylon
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Precision Bearing
Globális cikkszám GPN:
453224
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Speed | G28 Preload | UP-21 Precision Class
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring