cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,865
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
79,375
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Globalny Numer Części GPN:
573588
Średnica Podziałowa - Milimetry:
72,77
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Średnica Podziałowa - Cale:
4,788
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,123
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568131
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,62
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120
Średnica Podziałowa - Cale:
11,492
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,294
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568342
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,9
Sposób Montażu:
Bushed
24H300 X 1-1/8 MPB
Opis
DODGE 24H300 X 1-1/8 MPB
Nr. katalogowy 24H300 X 1-1/8 MPB
Nr kat. BDI 255518
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,82
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
103,124
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,766
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Globalny Numer Części GPN:
573517
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,02
Sposób Montażu:
Rough Bore
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 254568
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Rough Bore