cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,294
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Powergrip GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,479
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,907
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
78,486
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,622
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,93
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
73,838
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,812
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,544
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,443
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,181
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,66
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,674
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,654
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Kołnierze:
No
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
67,92
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
Typ Pasa:
XL