cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,719
Szerokość Całkowita - Cale:
10,188
184 20/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY 184 20/1 B WR 56C
Nr. katalogowy 184 20/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 21847131
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
134 10/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY 134 10/1 A WR 56C
Nr. katalogowy 134 10/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 21497759
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,91