3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704285
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
2605 1000/1 WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 2605 1000/1 WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 2605 1000/1 WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23703382
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
136,525
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,375
Inne Funkcje:
Double Reduction | with Cover
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,27
GW6005 1000/1 WR 143TC 2.000
Opis
HUB CITY GW6005 1000/1 WR 143TC 2.000
Nr. katalogowy GW6005 1000/1 WR 143TC 2.000
Nr kat. BDI 23689457
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
2106 1000/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 2106 1000/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 2106 1000/1 WR 56C 1.000 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23703074
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted