NU2330EAMAWEW73C4
Leírás
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Anyagszám NU2330EAMAWEW73C4
BDI anyagszám 21956627
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Leírás
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Anyagszám NU2330EAMAWEW73C3
BDI anyagszám 21956625
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Globális cikkszám GPN:
254949
Kosáranyag:
Bronze
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14,173
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No