Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 448558 oldal

Következő

Összehasonlítás
8M-1360/Z=170

ÖSSZEHASONLÍTÁS

8M-1360/Z=170

Leírás
8M-1360/Z=170

GATES

Anyagszám 9296-50074

BDI anyagszám 1093856

Jellemzők

Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Szíjhézag: 8 MM
Szíjsorozat: 8M
Egyéb jellemzők: Sleeve | Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width | 170 Numbers of Teeth
Elemi Szál Hossza - milliméter: 1360

Elemi Szál Hossza - hüvelyk: 53,543
Szíjtípus: Synchronous
Fogprofil: Standard HTD

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
2206 ETN9/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

2206 ETN9/C3

Leírás
2206 ETN9/C3 ; CMIX-121/20

SKF

Anyagszám 1140039290029125000

BDI anyagszám 1416555

Jellemzők

tömítettség: Open
Külső futópálya szélesség - milliméter: 20
Egyéb jellemzők: Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 2,441

Kosáranyag: Polyamide
Belső hézag: C3-Loose
Pontossági Osztály: ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód: Shaft
Gördülő elem: Ball Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
IR 50X55X35

ÖSSZEHASONLÍTÁS

IR 50X55X35

Leírás
IR 50X55X35 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1463121050553500100

BDI anyagszám 1421292

Jellemzők

tömítettség: Not Applicable
Cikk: Inner Ring Only
Zárt vég: Not Applicable
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 2,165
Rögzítő: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.

ÖSSZEHASONLÍTÁS

G4K12/280BAR/4SW

Leírás
G4K12/280BAR/4SW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

GATES

Anyagszám 4651-01263

BDI anyagszám 1483895

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 310 ECP/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 310 ECP/C3

Leírás
NU 310 ECP/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046380029125000

BDI anyagszám 1420142

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 4,331
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Polymer
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455771
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.